Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442980
Cod. Produttore
1442980
Cod. EAN
8024873004370

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 AM 80A 500V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 22x58 mm
  • Segnalatore d'urto integrato per un rapido controllo dello stato
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e stabile
  • Affidabilità garantita per impianti con tensione fino a 600 V
Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 80A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. La presenza del segnalatore d'urto aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, il fusibile FUS SCH22 AM combina efficienza e durata per soddisfare le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 80A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. La presenza del segnalatore d'urto aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, il fusibile FUS SCH22 AM combina efficienza e durata per soddisfare le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

80 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 500/600 V

Con segnalatore d'urto