Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442963
Cod. Produttore
1442963
Cod. EAN
8024873004363

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 AM 63A 690V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Segnalatore d'urto integrato per un rapido controllo dello stato
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un corretto funzionamento e protezione
Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 63A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La presenza del segnalatore d'urto aumenta la sua funzionalità, permettendo un monitoraggio semplice e immediato. Affidati a questo fusibile per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 63A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La presenza del segnalatore d'urto aumenta la sua funzionalità, permettendo un monitoraggio semplice e immediato. Affidati a questo fusibile per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

63 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto