Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442950
Cod. Produttore
1442950
Cod. EAN
8024873004356

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 AM 50A 690V offre protezione affidabile e durata elevata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Segnalatore d'urto integrato per una verifica immediata dello stato
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per impianti fino a 690 V
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un funzionamento sicuro e stabile
Il FUS SCH22 AM 50A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 690 V. La sua costruzione include un segnalatore d'urto, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, il FUS SCH22 AM è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il FUS SCH22 AM 50A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 690 V. La sua costruzione include un segnalatore d'urto, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, il FUS SCH22 AM è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nelle installazioni elettriche.

corrente nominale

50 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto