Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442940
Cod. Produttore
1442940
Cod. EAN
8024873004349

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH22 AM 40A 690V garantisce protezione e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Segnalatore d'urto per identificare facilmente guasti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza dell'impianto
  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
Il fusibile SCH22 AM 40A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per supportare una tensione nominale di 690V, questo fusibile offre una capacità di interruzione di 40A, garantendo un'elevata affidabilità in applicazioni industriali e commerciali. La sua esecuzione è dotata di un segnalatore d'urto, che fornisce un avviso visivo in caso di sovraccarico o cortocircuito, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua installazione è semplice e compatibile con diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile SCH22 AM 40A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per supportare una tensione nominale di 690V, questo fusibile offre una capacità di interruzione di 40A, garantendo un'elevata affidabilità in applicazioni industriali e commerciali. La sua esecuzione è dotata di un segnalatore d'urto, che fornisce un avviso visivo in caso di sovraccarico o cortocircuito, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua installazione è semplice e compatibile con diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici nel settore elettrico.

corrente nominale

40 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto