Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442932
Cod. Produttore
1442932
Cod. EAN
8024873004332

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH22 AM 32A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato (22x58 mm)
  • Compatibilità con vari sistemi di montaggio industriali e commerciali
  • Segnalatore d'urto per monitoraggio rapido dello stato del fusibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando danni agli impianti
Il fusibile SCH22 AM 32A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a salvaguardare i dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è caratterizzato da un design robusto e una costruzione duratura, in grado di resistere a condizioni operative impegnative. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di installazione, è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La presenza di un segnalatore d'urto fornisce un ulteriore livello di sicurezza, permettendo un monitoraggio costante dello stato del fusibile. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è una scelta pratica e affidabile per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile SCH22 AM 32A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a salvaguardare i dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è caratterizzato da un design robusto e una costruzione duratura, in grado di resistere a condizioni operative impegnative. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di installazione, è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La presenza di un segnalatore d'urto fornisce un ulteriore livello di sicurezza, permettendo un monitoraggio costante dello stato del fusibile. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è una scelta pratica e affidabile per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto