Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442925
Cod. Produttore
1442925
Cod. EAN
8024873004325

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH22 AM 25A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla dimensione standard 22x58 mm
  • Compatibilità con vari sistemi di montaggio
  • Segnalatore d'urto per identificazione rapida dei guasti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le sovracorrenti
  • Riduzione dei rischi di danni agli impianti
  • Lunga durata e resistenza del componente
Il fusibile SCH22 AM 25A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per gestire una tensione nominale di 690V, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti e ai dispositivi collegati. La sua esecuzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre la dimensione di 22x58 mm lo rende compatibile con vari sistemi di montaggio. Con un ampio campo di applicazione, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La presenza di un segnalatore d'urto aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendo di identificare rapidamente eventuali guasti. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e affidabile per chi cerca prestazioni elevate e massima protezione nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile SCH22 AM 25A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per gestire una tensione nominale di 690V, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti e ai dispositivi collegati. La sua esecuzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre la dimensione di 22x58 mm lo rende compatibile con vari sistemi di montaggio. Con un ampio campo di applicazione, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La presenza di un segnalatore d'urto aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendo di identificare rapidamente eventuali guasti. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e affidabile per chi cerca prestazioni elevate e massima protezione nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

25 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto