Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442920
Cod. Produttore
1442920
Cod. EAN
8024873004318

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 AM 20A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Riduzione dei tempi di intervento con segnalatore d’urto integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da una maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 20A 690V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V, garantendo prestazioni affidabili. Dotato di segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di sicurezza, avvisandoti in caso di malfunzionamenti. Scegli la qualità e la sicurezza per le tue esigenze elettriche con questo fusibile di alta affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 20A 690V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V, garantendo prestazioni affidabili. Dotato di segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di sicurezza, avvisandoti in caso di malfunzionamenti. Scegli la qualità e la sicurezza per le tue esigenze elettriche con questo fusibile di alta affidabilità.

corrente nominale

20 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto