Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443000
Cod. Produttore
1443000
Cod. EAN
8024873004394

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS SCH22 AM 125A 400V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Segnalatore d’urto integrato per un rapido controllo dello stato
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e verifica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace a 400 V per impianti sicuri
  • Affidabilità che garantisce continuità operativa
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento ottimale
Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 125A 400V, un elemento essenziale per la tua installazione elettrica. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 400 V, garantendo prestazioni affidabili. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di sicurezza, rendendolo ideale per ambienti che richiedono attenzione particolare. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo fusibile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 125A 400V, un elemento essenziale per la tua installazione elettrica. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 400 V, garantendo prestazioni affidabili. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di sicurezza, rendendolo ideale per ambienti che richiedono attenzione particolare. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo fusibile per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

125 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 400 V

Con segnalatore d'urto