Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431906
Cod. Produttore
1431906
Cod. EAN
8024873003021

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH14 GG 6A 690V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con impianti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per prestazioni affidabili
  • Contribuisce a un funzionamento sicuro e continuo dell’impianto
Scopri il fusibile FUS SCH14 GG 6A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli il fusibile che assicura la protezione necessaria per i tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH14 GG 6A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli il fusibile che assicura la protezione necessaria per i tuoi sistemi elettrici.

corrente nominale

6 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V