Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431904
Cod. Produttore
1431904
Cod. EAN
8024873003014

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH14 GG 4A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con un design robusto e semplice da maneggiare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici fino a 690 V
  • Affidabilità e durata per ridurre interventi di manutenzione
Il FUS SCH14 GG 4A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con dimensioni di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta perfetta per proteggere i circuiti elettrici. Scegli il FUS SCH14 GG 4A 690V per prestazioni ottimali e tranquillità nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

4 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V