Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431940
Cod. Produttore
1431940
Cod. EAN
8024873003106

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS SCH14 GG 40A 500V per un’installazione efficiente e sicura.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e pronti all’uso

Per il cliente finale:

  • Protezione ottimale degli impianti elettrici fino a 500/600 V
  • Affidabilità elevata per la sicurezza e la durata dell’impianto
Scopri il fusibile FUS SCH14 GG 40A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 500/600 V, offrendo un'affidabilità superiore. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli la sicurezza e la qualità con questo fusibile di eccellenza. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH14 GG 40A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 500/600 V, offrendo un'affidabilità superiore. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli la sicurezza e la qualità con questo fusibile di eccellenza.

corrente nominale

40 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V