Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431925
Cod. Produttore
1431925
Cod. EAN
8024873003083

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH14 GG 25A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema di montaggio intuitivo
  • Design compatto per facilitare l'integrazione nei sistemi esistenti
  • Robustezza e resistenza agli urti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Prevenzione di danni costosi e interruzioni operative
  • Contributo all'efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico
Il fusibile FUS SCH14 GG 25A 690V è un dispositivo di protezione essenziale per circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una tensione nominale di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 25A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli urti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il fusibile presenta un design compatto, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a un sistema di montaggio intuitivo. Questo fusibile è un componente cruciale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni operative. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS SCH14 GG 25A 690V è un dispositivo di protezione essenziale per circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una tensione nominale di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 25A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli urti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il fusibile presenta un design compatto, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a un sistema di montaggio intuitivo. Questo fusibile è un componente cruciale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni operative.

corrente nominale

25 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V