Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431916
Cod. Produttore
1431916
Cod. EAN
8024873003069

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH14 GG 16A 690V offre una protezione affidabile e durevole per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla sua compattezza
  • Compatibile con diversi sistemi elettrici
  • Riduce i tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Alta affidabilità e lunga durata del componente
  • Contribuisce a un risparmio energetico prevenendo guasti
Il fusibile FUS SCH14 GG 16A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a tensioni fino a 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance ottimale, riducendo il rischio di guasti elettrici. Con una corrente nominale di 16A, è perfetto per l'uso in impianti elettrici che richiedono una protezione efficace. La dimensione di installazione compatta lo rende facilmente integrabile in vari sistemi elettrici, garantendo così una soluzione versatile per le esigenze di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS SCH14 GG 16A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a tensioni fino a 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance ottimale, riducendo il rischio di guasti elettrici. Con una corrente nominale di 16A, è perfetto per l'uso in impianti elettrici che richiedono una protezione efficace. La dimensione di installazione compatta lo rende facilmente integrabile in vari sistemi elettrici, garantendo così una soluzione versatile per le esigenze di protezione elettrica.

corrente nominale

16 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V