Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431910
Cod. Produttore
1431910
Cod. EAN
8024873003045

Informazioni di prodotto

Interruttore fusibile affidabile e sicuro, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con sistemi a 690 V AC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dell’impianto
  • Affidabilità elevata senza segnalatore d’urto
  • Ottimizzazione della sicurezza elettrica domestica o industriale
Scopri l'interruttore fusibile FUS SCH14 GG 10A 690V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato in robusto materiale, questo fusibile presenta una misura di 14x51 mm, perfetto per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua progettazione assicura prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per un'ampia gamma di installazioni elettriche. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri l'interruttore fusibile FUS SCH14 GG 10A 690V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato in robusto materiale, questo fusibile presenta una misura di 14x51 mm, perfetto per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua progettazione assicura prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per un'ampia gamma di installazioni elettriche. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

10 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V