Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432932
Cod. Produttore
1432932
Cod. EAN
8024873004059

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS SCH14 AM 32A 500V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e affidabili
  • Compatibilità con impianti industriali e commerciali

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
Scopri il fusibile FUS SCH14 AM 32A 500V, un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a tensioni nominali di 500/600 V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità. La sua robustezza lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la qualità e la performance che solo un fusibile di questo calibro può offrire. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH14 AM 32A 500V, un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a tensioni nominali di 500/600 V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità. La sua robustezza lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la qualità e la performance che solo un fusibile di questo calibro può offrire.

corrente nominale

32 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V