Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432925
Cod. Produttore
1432925
Cod. EAN
8024873004042

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH14 AM 25A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Durata e prestazioni affidabili nel tempo
Il fusibile FUS SCH14 AM 25A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per resistere a tensioni nominali fino a 690 V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua capacità di corrente di 25 A lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura prestazioni durature e una resistenza ottimale. La sua forma compatta e il design robusto facilitano l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con un'ottima capacità di intervento, questo fusibile rappresenta una soluzione sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS SCH14 AM 25A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per resistere a tensioni nominali fino a 690 V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua capacità di corrente di 25 A lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura prestazioni durature e una resistenza ottimale. La sua forma compatta e il design robusto facilitano l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con un'ottima capacità di intervento, questo fusibile rappresenta una soluzione sicura per la protezione dei circuiti elettrici.

corrente nominale

25 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V