Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432920
Cod. Produttore
1432920
Cod. EAN
8024873004035

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH14 AM 20A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione
  • Compatibilità con numerose applicazioni industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Elevata tensione nominale di 690 V per prestazioni sicure
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata e affidabilità
Il fusibile FUS SCH14 AM 20A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una misura di 14x51 mm, perfetta per molte applicazioni. Con una tensione nominale di 690 V in corrente alternata, questo fusibile assicura prestazioni affidabili. La sua progettazione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS SCH14 AM 20A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una misura di 14x51 mm, perfetta per molte applicazioni. Con una tensione nominale di 690 V in corrente alternata, questo fusibile assicura prestazioni affidabili. La sua progettazione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale.

corrente nominale

20 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V