Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432910
Cod. Produttore
1432910
Cod. EAN
8024873004004

Informazioni di prodotto

Fusibile FUS SCH14 AM 10A 690V, componente affidabile per la protezione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro
  • Robustezza che garantisce lunga durata e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS SCH14 AM 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni durature e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita operativa, rendendolo una scelta ideale per impianti elettrici di ogni tipo. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH14 AM 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni durature e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita operativa, rendendolo una scelta ideale per impianti elettrici di ogni tipo.

corrente nominale

10 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V