Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421908
Cod. Produttore
1421908
Cod. EAN
8024873002710

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH10 GG 8A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Costruzione robusta per una lunga durata e resistenza agli urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità garantita per impianti industriali e commerciali
  • Contributo al risparmio energetico evitando danni a circuiti e apparecchiature
Il fusibile SCH10 GG 8A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 8A e una tensione di esercizio fino a 500V, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile si integra facilmente in impianti esistenti, offrendo una soluzione sicura e pratica per il controllo della corrente. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a una varietà di supporti, garantendo un'installazione semplice e veloce. Descrizione del produttore: Il fusibile SCH10 GG 8A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 8A e una tensione di esercizio fino a 500V, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile si integra facilmente in impianti esistenti, offrendo una soluzione sicura e pratica per il controllo della corrente. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a una varietà di supporti, garantendo un'installazione semplice e veloce.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V