Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421906
Cod. Produttore
1421906
Cod. EAN
8024873002703

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH10 GG 6A 500V offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso
  • Compatibilità con un'ampia gamma di impianti e apparecchiature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura del sistema elettrico
  • Riduzione del rischio di guasti grazie alla robusta costruzione
  • Gestione sicura di tensioni fino a 500/600 V
Scopri il fusibile FUS SCH10 GG 6A 500V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo impianto elettrico. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH10 GG 6A 500V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo impianto elettrico. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura del tuo sistema elettrico.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V