Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421904
Cod. Produttore
1421904
Cod. EAN
8024873002697

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH10 GG 4A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nel sistema elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dell’impianto
  • Affidabilità elevata anche in condizioni di utilizzo impegnative
Scopri il fusibile FUS SCH10 GG 4A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 500/600 V, questo fusibile offre prestazioni ottimali per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Scegli il fusibile FUS SCH10 GG per una protezione efficace e duratura del tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH10 GG 4A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 500/600 V, questo fusibile offre prestazioni ottimali per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Scegli il fusibile FUS SCH10 GG per una protezione efficace e duratura del tuo impianto elettrico.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V