Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421902
Cod. Produttore
1421902
Cod. EAN
8024873002680

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH10 GG 2A 500V garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per un’installazione semplice e veloce
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza agli urti
  • Facilità di integrazione in impianti domestici e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Conservazione dell’integrità del sistema elettrico
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento sicuro e ottimale
Il fusibile SCH10 GG 2A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con un'ampia gamma di applicazioni, questo fusibile è ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli urti. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 2A, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Il design compatto consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per i professionisti del settore elettrico. Scegliere il fusibile SCH10 GG significa optare per una soluzione di protezione elettrica altamente affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il fusibile SCH10 GG 2A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con un'ampia gamma di applicazioni, questo fusibile è ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli urti. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 2A, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Il design compatto consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per i professionisti del settore elettrico. Scegliere il fusibile SCH10 GG significa optare per una soluzione di protezione elettrica altamente affidabile e performante.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V