Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421916
Cod. Produttore
1421916
Cod. EAN
8024873002741

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH10 GG 16A 500V garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con sistemi industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Durata prolungata grazie a componenti robusti
Il fusibile FUS SCH10 GG 16A 500V è un componente essenziale per la protezione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per funzionare a una tensione nominale di CA 500/600 V. Questo fusibile offre un'affidabilità superiore e garantisce la sicurezza nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e sicura delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS SCH10 GG 16A 500V è un componente essenziale per la protezione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per funzionare a una tensione nominale di CA 500/600 V. Questo fusibile offre un'affidabilità superiore e garantisce la sicurezza nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e sicura delle tue installazioni elettriche.

corrente nominale

16 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V