Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422908
Cod. Produttore
1422908
Cod. EAN
8024873003687

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1422908 garantisce protezione affidabile e facilità d’installazione per impianti elettrici sicuri ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Compatibilità con impianti esistenti per risparmio di tempo
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace a 8A e 500V per prevenire danni
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a componenti affidabili
Scopri il fusibile IW1422908, un componente essenziale per il tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile SCH10 è progettato per gestire una corrente di 8A e una tensione nominale di 500V. Con dimensioni di 10x38 mm, offre una protezione efficace senza segnalatore d'urto. Affidabilità e sicurezza si uniscono in questo fusibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli IW1422908 per garantire prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile IW1422908, un componente essenziale per il tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile SCH10 è progettato per gestire una corrente di 8A e una tensione nominale di 500V. Con dimensioni di 10x38 mm, offre una protezione efficace senza segnalatore d'urto. Affidabilità e sicurezza si uniscono in questo fusibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli IW1422908 per garantire prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V