Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422904
Cod. Produttore
1422904
Cod. EAN
8024873003663

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS SCH10 AM 4A 500V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Costruzione robusta per una lunga durata

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico evitando cortocircuiti
  • Affidabilità garantita in applicazioni fino a 500/600 V
Scopri l'innovativo FUS SCH10 AM 4A 500V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, è perfetto per applicazioni elettriche con tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile è un elemento essenziale per proteggere i circuiti elettrici, assicurando un funzionamento ottimale. La sua costruzione robusta e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta ideale per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo FUS SCH10 AM 4A 500V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, è perfetto per applicazioni elettriche con tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile è un elemento essenziale per proteggere i circuiti elettrici, assicurando un funzionamento ottimale. La sua costruzione robusta e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta ideale per professionisti e hobbisti.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V