Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422920
Cod. Produttore
1422920
Cod. EAN
8024873003724

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH10 AM 20A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei circuiti elettrici
  • Efficienza e sicurezza garantite a 500/600 V
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS SCH10 AM 20A 500V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 500/600 V, garantendo prestazioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione ottimale per i tuoi circuiti. La sua costruzione robusta assicura durata e efficienza, rendendolo una scelta ideale per ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH10 AM 20A 500V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 500/600 V, garantendo prestazioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione ottimale per i tuoi circuiti. La sua costruzione robusta assicura durata e efficienza, rendendolo una scelta ideale per ogni applicazione elettrica.

corrente nominale

20 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V