Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422916
Cod. Produttore
1422916
Cod. EAN
8024873003717

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH10 AM 16A 500V garantisce sicurezza e affidabilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla dimensione standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con impianti ad alta tensione fino a 600 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi elettrici
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Riduzione del rischio di danni e guasti
Scopri il fusibile FUS SCH10 AM 16A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di CA 500/600 V, offrendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per impianti elettrici di alta qualità. Scegli il fusibile FUS SCH10 AM per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH10 AM 16A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di CA 500/600 V, offrendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per impianti elettrici di alta qualità. Scegli il fusibile FUS SCH10 AM per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

16 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V