Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422902
Cod. Produttore
1422902
Cod. EAN
8024873003656

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH 10 AM 2A 500V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di sostituzione
  • Compatibilità con impianti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti
  • Maggiore durata e sicurezza del sistema elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS SCH 10 AM 2A 500V, un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile offre una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 500/600 V, garantendo prestazioni affidabili in vari impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per un funzionamento sicuro e duraturo nei tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH 10 AM 2A 500V, un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile offre una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 500/600 V, garantendo prestazioni affidabili in vari impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per un funzionamento sicuro e duraturo nei tuoi sistemi elettrici.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V