Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1500650
Cod. Produttore
1500650
Cod. EAN
8024873089742

Informazioni di prodotto

FUS NH00C KOMBI GG 50A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nel tuo impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Costruzione robusta per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per circuiti fino a 50A e 500V
  • Gestione sicura dell'energia
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Scopri il FUS NH00C KOMBI GG 50A 500V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo fusibile offre una protezione affidabile e duratura per circuiti fino a 50A e 500V. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile e una gestione sicura dell'energia. Scegli questo fusibile per una soluzione efficace e sicura nelle tue applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il FUS NH00C KOMBI GG 50A 500V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo fusibile offre una protezione affidabile e duratura per circuiti fino a 50A e 500V. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile e una gestione sicura dell'energia. Scegli questo fusibile per una soluzione efficace e sicura nelle tue applicazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

500 V

dimensione

HPC000

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato