Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
SM3ND1372
Cod. Produttore
3ND1372
Cod. EAN
4001869020211

Informazioni di prodotto

LV HRC fuse link
FUS. NH AM GR.3 690VCA 630A

dimensione

HPC3

corrente di dimensionamento

630 A

tensione di dimensionamento

690 V

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Produttore

FUS NH AM GR3 690VCA 630A