Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277972
Cod. Produttore
M277972
Cod. EAN
8012542779728

Informazioni di prodotto

E 92/50 portafusibile 2 poli, 50 A, ideale per protezione sicura e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con fusibili cilindrici da 50 a 125 A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

profondità di incasso

73.26

per dimensione del fusibile

14×51 mm

numero di poli

2

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 92/50 PORTAFUSIBILE, 2P, 50 A