Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277132
Cod. Produttore
M277132
Cod. EAN
8012542771326

Informazioni di prodotto

Portafusibile E 92/125, ideale per proteggere contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile protezione per impianti da 50 a 125 A
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

profondità di incasso

73.26

per dimensione del fusibile

22×58 mm

numero di poli

2

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 92/125 PORTAFUSIBILE, 2P, 125 A