Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277502
Cod. Produttore
M277502
Cod. EAN
8012542775027

Informazioni di prodotto

E 93/125 PORTAFUSIBILE, 3P, 125 A

Documentazione tecnica

Il portafusibile E 93/125 è progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Con una capacità di 125 A e configurazione a 3 poli, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un alto livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Grazie al design intuitivo, l'installazione e la sostituzione del fusibile avvengono in modo semplice e rapido, garantendo così un'operatività efficiente. Questo portafusibile è perfetto per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità.

profondità di incasso

73.26

per dimensione del fusibile

22×58 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 93/125 PORTAFUSIBILE, 3P, 125 A