Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808054
Cod. Produttore
1808054
Cod. EAN
8024873087960

Informazioni di prodotto

FUS LP-CC 4A 600V garantisce sicurezza e affidabilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace delle attrezzature elettriche
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il FUS LP-CC 4A 600V, un fusibile progettato per garantire sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni a corrente alternata fino a 600 V. La sua robustezza e le elevate prestazioni lo rendono un componente essenziale per garantire la protezione delle attrezzature elettriche. Scegli il FUS LP-CC per una soluzione sicura e duratura nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il FUS LP-CC 4A 600V, un fusibile progettato per garantire sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni a corrente alternata fino a 600 V. La sua robustezza e le elevate prestazioni lo rendono un componente essenziale per garantire la protezione delle attrezzature elettriche. Scegli il FUS LP-CC per una soluzione sicura e duratura nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V