Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808052
Cod. Produttore
1808052
Cod. EAN
8024873087946

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS LP-CC 2A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura degli impianti
  • Materiali di alta qualità per prestazioni ottimali
  • Funzionamento sicuro a 600 V in corrente alternata
Scopri il fusibile FUS LP-CC 2A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS LP-CC 2A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V