Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808084
Cod. Produttore
1808084
Cod. EAN
8024873247494

Informazioni di prodotto

Il fusibile LP-CC garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla configurazione compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Elevato standard di sicurezza per dispositivi elettrici
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento ottimale e duraturo
Il fusibile LP-CC da 1,5A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo. La sua configurazione compatta permette un'installazione semplice e veloce in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un'ottima capacità di intervento, il fusibile LP-CC è un elemento fondamentale per la protezione dei dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere un elevato standard di sicurezza. La tensione nominale di 600V garantisce versatilità e adattabilità in diverse situazioni di utilizzo. Descrizione del produttore: Il fusibile LP-CC da 1,5A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo. La sua configurazione compatta permette un'installazione semplice e veloce in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un'ottima capacità di intervento, il fusibile LP-CC è un elemento fondamentale per la protezione dei dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere un elevato standard di sicurezza. La tensione nominale di 600V garantisce versatilità e adattabilità in diverse situazioni di utilizzo.

corrente nominale

1,5 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V