Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806045
Cod. Produttore
1806045
Cod. EAN
8024873247418

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 45A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell'impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti e interventi manutentivi
Il fusibile FUS JKS 45A 600V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di CA 600 V, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robustezza e qualità ne fanno un'opzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design pensato per durare, questo fusibile è un componente chiave per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS JKS 45A 600V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di CA 600 V, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robustezza e qualità ne fanno un'opzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design pensato per durare, questo fusibile è un componente chiave per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

45 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V