Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806040
Cod. Produttore
1806040
Cod. EAN
8024873081760

Informazioni di prodotto

Il FUS JKS 40A 600V offre una protezione affidabile e sicura per impianti elettrici di media tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e la sostituzione
  • Compatibilità con impianti esistenti per un rapido intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni di servizio
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
Il FUS JKS 40A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il FUS JKS assicura prestazioni ottimali e lunga durata. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e sicura dei tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il FUS JKS 40A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il FUS JKS assicura prestazioni ottimali e lunga durata. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e sicura dei tuoi dispositivi elettrici.

corrente nominale

40 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V