Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806300
Cod. Produttore
1806300
Cod. EAN
8024873081883

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 300A 600V garantisce protezione affidabile e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design standardizzato
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione
  • Compatibilità con molte applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nel funzionamento dei circuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
Il FUS JKS 300A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, offre una soluzione sicura ed efficace per gestire carichi elevati. Questo fusibile è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente indispensabile per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS JKS 300A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, offre una soluzione sicura ed efficace per gestire carichi elevati. Questo fusibile è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente indispensabile per la sicurezza elettrica.

corrente nominale

300 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V