Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806025
Cod. Produttore
1806025
Cod. EAN
8024873081739

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 25A 600V garantisce protezione e sicurezza per impianti elettrici con prestazioni affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza e durata dell'impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS JKS 25A 600V, un prodotto affidabile per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS JKS assicura prestazioni elevate e durature. È un elemento essenziale per ogni sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS JKS 25A 600V, un prodotto affidabile per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS JKS assicura prestazioni elevate e durature. È un elemento essenziale per ogni sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione.

corrente nominale

25 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V