Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806225
Cod. Produttore
1806225
Cod. EAN
8024873081869

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 225A 600V offre protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo nell'installazione e manutenzione
  • Compatibilità con diversi tipi di circuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza e affidabilità del sistema elettrico
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo guasti
Il fusibile FUS JKS 225A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 225 ampere e una tensione di 600 volt, questo fusibile garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche critiche. La sua costruzione robusta e il design accurato lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua elevata capacità di intervento, il fusibile offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La compatibilità con vari circuiti lo rende un'opzione versatile per professionisti e installatori elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS JKS 225A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 225 ampere e una tensione di 600 volt, questo fusibile garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche critiche. La sua costruzione robusta e il design accurato lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua elevata capacità di intervento, il fusibile offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La compatibilità con vari circuiti lo rende un'opzione versatile per professionisti e installatori elettrici.

corrente nominale

225 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V