Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806015
Cod. Produttore
1806015
Cod. EAN
8024873081715

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 15A 600V offre una protezione affidabile e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per impianti a 600 V in corrente alternata
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Contribuisce a prevenire danni da sovraccarico elettrico
Il FUS JKS 15A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli il FUS JKS 15A per un'ottima soluzione di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS JKS 15A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli il FUS JKS 15A per un'ottima soluzione di protezione elettrica.

corrente nominale

15 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V