Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806010
Cod. Produttore
1806010
Cod. EAN
8024873081692

Informazioni di prodotto

Il fusibile JKS da 10A offre protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e facile da montare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una risposta rapida
Il fusibile JKS da 10A è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici fino a 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è ideale per applicazioni in cui è richiesta una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità superiore, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile JKS si integra perfettamente in vari sistemi elettrici. È un'opzione eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di alta qualità per la protezione dei loro impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile JKS da 10A è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici fino a 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è ideale per applicazioni in cui è richiesta una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità superiore, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile JKS si integra perfettamente in vari sistemi elettrici. È un'opzione eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di alta qualità per la protezione dei loro impianti elettrici.

corrente nominale

10 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V