Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1806100
Cod. Produttore
1806100
Cod. EAN
8024873081814

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 100A 600V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione robusta e affidabile del sistema elettrico
  • Maggiore sicurezza contro sovraccarichi
  • Efficienza energetica garantita dalla qualità costruttiva
Il fusibile FUS JKS 100A 600V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. La versatilità del design lo rende adatto a diverse installazioni. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS JKS 100A 600V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. La versatilità del design lo rende adatto a diverse installazioni.

corrente nominale

100 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V