Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809262
Cod. Produttore
1809262
Cod. EAN
8024873248729

Informazioni di prodotto

Il fusibile JJS da 50A e 600V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design robusto e resistente
  • Adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione della manutenzione grazie alla lunga durata
  • Elevata sicurezza e affidabilità del sistema elettrico
Il fusibile JJS da 50A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire carichi elevati, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e il design intelligente garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con un grado di protezione elevato, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta nel tempo. Sia che si tratti di impianti elettrici complessi o di installazioni più semplici, il fusibile JJS rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile JJS da 50A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire carichi elevati, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e il design intelligente garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con un grado di protezione elevato, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta nel tempo. Sia che si tratti di impianti elettrici complessi o di installazioni più semplici, il fusibile JJS rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

50 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V