Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1777063
Cod. Produttore
1777063
Cod. EAN
8024873141778
Descrizione del produttore: Il FUS FWP-63A22F è un interruttore di protezione progettato per garantire sicurezza ed efficienza. Con una corrente nominale di 63A e una tensione di 700V, è ideale per applicazioni industriali. La sua misura compatta di 22x58 mm lo rende versatile e facilmente integrabile in vari sistemi elettrici. Questo dispositivo è costruito con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e lunga durata. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

corrente nominale

63 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Produttore

FUS FWP-63A22F AR 63A 700V