Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1777050
Cod. Produttore
1777050
Cod. EAN
8024873141761
Descrizione del produttore: Il fusibile FWP-50A22F è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 50A, questo fusibile è adatto per applicazioni con tensioni fino a 700V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove le condizioni possono variare. Con dimensioni di 22x58 mm, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e impianti elettrici. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per ogni installazione elettrica, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

corrente nominale

50 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Produttore

FUS FWP-50A22F AR 50A 700V