Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1777040
Cod. Produttore
1777040
Cod. EAN
8024873141754
Descrizione del produttore: Il FUS FWP-40A22F AR 40A 700V è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate. Con una misura di 22x58 mm e una tensione nominale di 690 V in corrente alternata, questo dispositivo offre robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegliendo questo prodotto, si opta per una soluzione efficiente e sicura nel campo elettrico.

corrente nominale

40 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V