Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1777032
Cod. Produttore
1777032
Cod. EAN
8024873141747
Descrizione del produttore: Il fusibile FWP-32A22F è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 32A e una tensione di esercizio di 700V, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Inoltre, il fusibile è dotato di un indicatore di stato che consente un monitoraggio immediato del suo funzionamento. La versatilità di questo fusibile lo rende adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Con il fusibile FWP-32A22F, si può contare su una protezione efficace e duratura per i propri impianti elettrici.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V