Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1489032
Cod. Produttore
1489032
Cod. EAN
8024873136064

Informazioni di prodotto

Il fusibile FWP 14x51 AR 32A 700VDC garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Compatibilità con molteplici applicazioni elettriche
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni dell’impianto
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico
Il fusibile FWP 14x51 AR 32A 700VDC è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 32A e una tensione di 700VDC, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, assicurando un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Grazie alla sua esecuzione robusta, il fusibile FWP rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca un'eccellente protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile FWP 14x51 AR 32A 700VDC è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 32A e una tensione di 700VDC, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, assicurando un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Grazie alla sua esecuzione robusta, il fusibile FWP rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca un'eccellente protezione elettrica.

corrente nominale

32 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/700 V

Produttore

FUS FWP 14X51 AR 32A 700VDC